Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelkugellager mit breitem Innenring zylindrischer Bohrung Offen 11210-TVH

  • ERIKS:11668784
  • Hersteller:167001800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
112
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
8.1 kN
Referenzdrehzahl
8700 rpm
Grenzdrehzahl
8700 rpm