Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelkugellager mit breitem Innenring zylindrischer Bohrung Offen 11208-TVH

  • ERIKS:11668782
  • Hersteller:167001630000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
112
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
19.4 kN
Statische Belastung
6.5 kN
Referenzdrehzahl
10100 rpm
Grenzdrehzahl
10100 rpm