CHF 57.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 112 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 12.3 kN |
Statische Belastung | 3.3 kN |
Referenzdrehzahl | 15500 rpm |
Grenzdrehzahl | 15500 rpm |