

CHF 13.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | EDH |
Außendurchmesser | 11 mm |
Material | NBR |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |