Eriks
FAG

FAG Zweilippendichtung DH519

  • ERIKS:11668173
  • Hersteller:038390191-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
DH
Außendurchmesser
140.93 mm
Breite
14.5 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C