Eriks
FAG

FAG Zweilippendichtung DH518

  • ERIKS:11668172
  • Hersteller:383901830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
DH
Außendurchmesser
127.9 mm
Breite
13.5 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C