Eriks
FAG

FAG Zweilippendichtung DH512

  • ERIKS:11668166
  • Hersteller:383901320000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
DH
Außendurchmesser
89.86 mm
Breite
11 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C