Eriks
FAG

FAG Zweilippendichtung DH318

  • ERIKS:11668156
  • Hersteller:383900510000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
DH
Außendurchmesser
127.86 mm
Breite
13.5 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C