Eriks
FAG

FAG Zweilippendichtung DH312

  • ERIKS:11668152
  • Hersteller:382809730000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
DH
Außendurchmesser
110.36 mm
Breite
11 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C