Eriks
FAG

FAG Zweilippendichtung DH309

  • ERIKS:11668149
  • Hersteller:383900190000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
DH
Außendurchmesser
84.85 mm
Breite
11 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C