Eriks
FAG

FAG Zweilippendichtung DH232

  • ERIKS:11668145
  • Hersteller:383899830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
DH
Außendurchmesser
212.45 mm
Breite
16.5 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C