Eriks
FAG

FAG Zweilippendichtung DH224

  • ERIKS:11668141
  • Hersteller:038389940-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
DH
Außendurchmesser
167.4 mm
Breite
14.5 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C