Eriks
FAG

FAG Zweilippendichtung DH222

  • ERIKS:11668140
  • Hersteller:383899320000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
DH
Außendurchmesser
157.43 mm
Breite
14.5 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C