Eriks
FAG

FAG Zweilippendichtung DH216

  • ERIKS:14179133
  • Hersteller:038389886-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.17inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
DH
Außendurchmesser
115.86 mm
Breite
13.5 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C