Eriks
FAG

FAG Winkelring HJ414

  • ERIKS:23196260
  • Hersteller:HJ414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelring für Einreihige Zylinderrollenlager.
Zur Liste hinzufügen

CHF 280.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 303.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HJ
Hersteller ID
HJ414
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110.5 mm