Eriks
FAG

FAG Winkelring HJ212-E

  • ERIKS:23218719
  • Hersteller:HJ 212 EC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelring für Einreihige Zylinderrollenlager.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HJ
Hersteller ID
HJ212-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
77.7 mm