Eriks
FAG

FAG Winkelring HJ1038

  • ERIKS:11668723
  • Hersteller:383832680000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelring für Einreihige Zylinderrollenlager.
Zur Liste hinzufügen

CHF 655.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 708.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HJ
Hersteller ID
HJ1038
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
225 mm