FAG

FAG Wälzlagerfette ARCANOL-LOAD400-1KG Dose 1kg

  • ERIKS:12658174
  • Hersteller:ARCANOL-LOAD400-1KG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C