FAG

FAG Wälzlagerfett ARCANOL-SPEED2,6-400G

  • ERIKS:12769276
  • Hersteller:ARCANOL-SPEED2,6-400G
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Inhalt
0.4 kg
Verpackung
Kartusche
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C