FAG

FAG Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD460-25KG

  • ERIKS:12769281
  • Hersteller:ARCANOL-LOAD460-25KG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 705.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 762.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Inhalt
25 kg
Verpackung
Dose
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C