FAG

FAG Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD460-1KG

  • ERIKS:12769279
  • Hersteller:ARCANOL-LOAD460-1KG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C