FAG

FAG Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD460-180KG

  • ERIKS:12769283
  • Hersteller:ARCANOL-LOAD460-180KG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'122.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'456.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Inhalt
180 kg
Verpackung
Faß
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C