FAG

FAG Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD460-12,5KG

  • ERIKS:12769294
  • Hersteller:ARCANOL-LOAD460-12,5KG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 419.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 453.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Inhalt
12.5 kg
Verpackung
Eimer
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C