Eriks
FAG

FAG Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD400-400G

  • ERIKS:24211308
  • Hersteller:ARCANOL-LOAD400-400G
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Inhalt
0.4 kg
Verpackung
Kartusche
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C