FAG

FAG Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD400-12,5KG

  • ERIKS:12769293
  • Hersteller:ARCANOL-LOAD400-12,5KG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 478.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 517.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Inhalt
12.5 kg
Verpackung
Eimer
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C