FAG

FAG Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD220-25KG

  • ERIKS:12769233
  • Hersteller:ARCANOL-LOAD220-25KG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 673.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 728.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Inhalt
25 kg
Verpackung
Dose
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -20 bis 140 °C