FAG

FAG Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD220-180KG

  • ERIKS:12769232
  • Hersteller:ARCANOL-LOAD220-180KG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'553.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'922.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Inhalt
180 kg
Verpackung
Faß
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -20 bis 140 °C