FAG

FAG Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD150-50KG

  • ERIKS:12769274
  • Hersteller:ARCANOL-LOAD150-50KG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'762.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'905.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Inhalt
50 kg
Verpackung
Dose
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -20 bis 140 °C