FAG

FAG Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD1000-5KG

  • ERIKS:12769224
  • Hersteller:ARCANOL-LOAD1000-5KG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Inhalt
5 kg
Verpackung
Eimer
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -20 bis 130 °C