FAG

FAG Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD1000-50KG

  • ERIKS:12769284
  • Hersteller:ARCANOL-LOAD1000-50KG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'274.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'377.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Inhalt
50 kg
Verpackung
Dose
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -20 bis 130 °C