FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Stahl QJ307-XL-TVP-T42A

  • ERIKS:14177725
  • Hersteller:016742486-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
51 kN
Mit Dichtung
Nein