FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Stahl QJ306-XL-TVP-T42A

  • ERIKS:14177723
  • Hersteller:016742460-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
43 kN
Mit Dichtung
Nein