CHF 17'444.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 18'857.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 95 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 1030 kN |
Statische Belastung | 1980 kN |
Mit Dichtung | Nein |