FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ348-N2-MPA

  • ERIKS:14177740
  • Hersteller:016742672-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17'444.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'857.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
95 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
1030 kN
Statische Belastung
1980 kN
Mit Dichtung
Nein