FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ344-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14178776
  • Hersteller:019262671-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'985.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'875.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
88 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
900 kN
Statische Belastung
1650 kN
Mit Dichtung
Nein