CHF 9'621.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'400.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 80 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 750 kN |
Statische Belastung | 1270 kN |
Mit Dichtung | Nein |