CHF 7'063.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'635.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 78 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 740 kN |
Statische Belastung | 1250 kN |
Mit Dichtung | Nein |