FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ338-N2-MPA

  • ERIKS:14178774
  • Hersteller:019262639-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'063.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'635.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
78 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
740 kN
Statische Belastung
1250 kN
Mit Dichtung
Nein