FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ336-N2-MPA

  • ERIKS:12626440
  • Hersteller:QJ336-N2-MPA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'641.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'179.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
75 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
690 kN
Statische Belastung
1.13 kN
Referenzdrehzahl
1420 rpm
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Mit Dichtung
Nein