CHF 4'948.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'349.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 72 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 590 kN |
Statische Belastung | 920 kN |
Gewicht | 38.4 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 3'775.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'081.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026