FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ330-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626434
  • Hersteller:019005270-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'874.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'106.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
65 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
510 kN
Statische Belastung
730 kN
Gewicht
28 kg
Mit Dichtung
Nein