FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ326-N2-MPA-C3

  • ERIKS:24209901
  • Hersteller:QJ326-N2-MPA-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'997.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'159.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
58 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
425 kN
Statische Belastung
570 kN
Gewicht
19.2 kg
Mit Dichtung
Nein