CHF 1'635.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'768.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 345 kN |
Statische Belastung | 415 kN |
Referenzdrehzahl | 2.7 rpm |
Grenzdrehzahl | 4.95 rpm |
Gewicht | 12.2 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'766.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'909.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026