CHF 1'244.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'345.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 325 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Mit Dichtung | Nein |