FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ319-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14177736
  • Hersteller:016742630-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'133.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'225.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
315 kN
Mit Dichtung
Nein