CHF 762.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 824.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 248 kN |
Statische Belastung | 255 kN |
Mit Dichtung | Nein |