FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ317-N2-MPA-C3

  • ERIKS:24202339
  • Hersteller:QJ317-N2-MPA-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 663.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 716.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
248 kN
Statische Belastung
255 kN
Gewicht
5.53 kg
Mit Dichtung
Nein