FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ316-N2-MPA-T42F

  • ERIKS:14177733
  • Hersteller:016742613-4383
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 546.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
226 kN
Statische Belastung
220 kN
Mit Dichtung
Nein