CHF 475.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 514.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 226 kN |
Statische Belastung | 220 kN |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 572.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 619.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026