CHF 471.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 509.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 229 kN |
Statische Belastung | 204 kN |
Gewicht | 3.856 kg |
Mit Dichtung | Nein |